JET TOOLS Ferăstrău cu bandă orizontală


Filtru
Hz: 60
StilModelRPMAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVitezeVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
414461
170013.8Gradele 0 la grade 4585/125/200 fpm1151/237 "37 "€2,242.89
B
414473
17201545 grade82/132/210/330 fpm230268 "43 "€10,310.52
C
414468
172018/990 grade145/208/255 fpm115/2301.566 "42 "€8,549.34
D
413460
17201645 și 90 de grade145/208/255 fpm115/230151 "43 "€4,401.11
E
414457
1725--80/120/200115/2301/242 "44 "€2,180.05
F
414476
1725--82 la 262230/460387 "53 "€23,974.70
RFQ
G
414478
17258.0-100 la 350230275.5 "41 "€11,792.62
RFQ
H
414467
1725--157/3142301.551 "59.25 "€7,698.17
I
414453
17259.0/4.5-85/125/2001151/237 "37 "€2,458.59
J
414464
1725--137/275230147 "56.5 "€5,643.20
K
414472
172518/9Gradele 0 la grade 45100 - 350 fpm110/2201.579 "41 "€11,596.85
RFQ
L
414450
172518/945 grade82/132/170/235 fpm115/2301.523 "48 "€7,095.00
M
414466
1725--135/197/256115/230151.5 "44 "€6,104.04
N
414476-4
1725--82 la 262440387 "53 "€23,840.57
RFQ
O
414471
1725--80/260230/460384 "55 "€26,154.13
RFQ
P
414499
17254.0-100 la 350460275.5 "41 "€12,340.91
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?