JET TOOLS 414466 Fierăstrău cu bandă orizontal 1cp 115/230 V | AD4QJX 42W916

JET TOOLS 414466 Fierăstrău cu bandă orizontală 1cp 115/230 V

În stoc
Articol: AD4QJX Model: 414466Crucea Ref: 42W916

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,104.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă orizontală
Grosimea lamei0.035 "
Roțile cu lame Dia.12 "
Capacitate de tăiere dreptunghi14 "x 8"
Runda capacității de tăiere8"
Capacitate de tăiere pătrat8"
HP1
Hz60
Max. Lungimea lamei97 "
Max. Lățimea lamei3 / 4 "
Capacitatea mitrelor90 grade
Adâncimea totală51.5 "
Inălțime totală44 "
Lățimea totală18.125 "
FazăSingur
RPM1725
Viteze135/197/256
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153.9
Înălțimea navei (cm)113.03
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8461508020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVitezeVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
JET TOOLS 414468 Fierăstrău cu bandă orizontal 115/230v 1-1/2 CP | AA8GWL 18F211 414468172018/990 grade145/208/255 fpm115/2301.566 "42 "€8,549.34
JET TOOLS 413460 Fierăstrău cu bandă orizontal uscat 115/230v 1 CP | AA8GWM 18F212 41346017201645 și 90 de grade145/208/255 fpm115/230151 "43 "€4,401.11
JET TOOLS 414473 Fierăstrău cu bandă orizontal Umed 230v 2 CP | AA8GWN 18F213 41447317201545 grade82/132/210/330 fpm230268 "43 "€10,310.52
JET TOOLS 414450 Fierăstrău cu bandă orizontal umed 115/230v 1-1/2hp | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 grade82/132/170/235 fpm115/2301.523 "48 "€7,094.99
JET TOOLS 414461 Ferăstrău cu bandă orizontal uscat 115v 1/2 CP | AD2YRU 3WRN5 414461170013.8Gradele 0 la grade 4585/125/200 fpm1151/237 "37 "€2,158.26
JET TOOLS 414472 Fierăstrău cu bandă orizontal Umed 110/220v 1-1/2hp | AD2YRV 3WRN6 414472172518/9Gradele 0 la grade 45100 - 350 fpm110/2201.579 "41 "€9,584.18
RFQ
JET TOOLS 414471 Ferăstrău cu bandă orizontal 3cp 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414466 Fierăstrău cu bandă orizontală 1cp 115/230 V
€6,104.04 /unitate