JET TOOLS 414472 Fierăstrău cu bandă orizontal Umed 110/220v 1-1/2hp | AD2YRV 3WRN6

JET TOOLS 414472 Ferăstrău cu bandă orizontală umedă 110 / 220v 1-1 / 2hp

Element: AD2YRV Model: 414472Crucea Ref: 3WRN6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,596.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă orizontală
Amplificatoare AC18/9
Grosimea lamei0.035 "
Roțile cu lame Dia.14 "
Unghiul de tăiereGradele 0 la grade 45
Capacitate de tăiere dreptunghi9 "x 16"
Runda capacității de tăiere10 "
Capacitate de tăiere pătrat10 "
HP1.5
Hz60
Max. Lungimea lamei135 "
Max. Lățimea lamei1"
Max. Grosimea tăieturii7"
Min. Lungimea lamei135 "
Min. Lățimea lamei1"
Capacitatea mitrelor45 grade
Adâncimea totală79 "
Inălțime totală41 "
Lățimea totală31 "
Fază1
RPM1725
Viteze100 - 350 fpm
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 437.85
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8465910090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVitezeVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
JET TOOLS 414468 Fierăstrău cu bandă orizontal 115/230v 1-1/2 CP | AA8GWL 18F211 414468172018/990 grade145/208/255 fpm115/2301.566 "42 "€8,549.34
JET TOOLS 413460 Fierăstrău cu bandă orizontal uscat 115/230v 1 CP | AA8GWM 18F212 41346017201645 și 90 de grade145/208/255 fpm115/230151 "43 "€4,401.11
JET TOOLS 414473 Fierăstrău cu bandă orizontal Umed 230v 2 CP | AA8GWN 18F213 41447317201545 grade82/132/210/330 fpm230268 "43 "€10,310.52
JET TOOLS 414450 Fierăstrău cu bandă orizontal umed 115/230v 1-1/2hp | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 grade82/132/170/235 fpm115/2301.523 "48 "€7,094.99
JET TOOLS 414461 Ferăstrău cu bandă orizontal uscat 115v 1/2 CP | AD2YRU 3WRN5 414461170013.8Gradele 0 la grade 4585/125/200 fpm1151/237 "37 "€2,158.26
JET TOOLS 414471 Ferăstrău cu bandă orizontal 3cp 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
RFQ
JET TOOLS 414457 Ferăstrău cu bandă orizontal 1/2cp 115/230 V | AD4QJW 42W915 4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "€2,173.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414472 Ferăstrău cu bandă orizontală umedă 110 / 220v 1-1 / 2hp
€11,596.86 /unitate