COXREELS 1275-4-50-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3LCM

COXREELS 1275-4-50-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 50 de picioare lungime

În stoc
Articol: CF3LCM Model: 1275-4-50-C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,214.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei13.38 x 15.38 "
EAN0674255823358
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare11.44 x 10 "
În afara Dia.7 / 8 "
Inălțime totală18.63 "
Lungime totală17.63 "
Lățimea totală18.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Furtun dublu

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Dimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS 1275-4-100-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3LCJ 1275-4-100-C22.88 "17.38 x 15.38 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,241.86
COXREELS 1275-4-150-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 150 picioare lungime | CF3LCK 1275-4-150-C28.88 "23.38 x 15.38 "150 ft.1 / 2 "21.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,275.81
COXREELS 1275-4-200-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 200 picioare lungime | CF3LCL 1275-4-200-C34.88 "29.38 x 15.38 "200 ft.1 / 2 "27.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,306.53
COXREELS 1275-6-100-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1 inch diametru interioară, 100 picioare lungime | CF3LCN 1275-6-100-C-25.5 x 20.38 "100 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7/16 "26.13 "24 "€2,501.49
COXREELS 1275-6-150-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1 inch Diametru interior, 150 picioare lungime | CF3LCP 1275-6-150-C-25.5 x 22.56 "150 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7/16 "30.06 "28 "€2,501.49
COXREELS 1275-6-50-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3LCQ 1275-6-50-C-19 x 18.88 "50 ft.1"16.81 x 13.75 "1-7/16 "22.88 "20 "€2,501.49
COXREELS 1275-6-75-C Tambur pentru furtun cu manivelă, 1 inch Diametru interior, 75 picioare lungime | CF3LCR 1275-6-75-C-19 x 20.38 "75 ft.1"16.81 x 13.75 "1-7/16 "26.13 "24 "€2,501.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1275-4-50-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 50 de picioare lungime
€1,214.37 /unitate