COXREELS HP1125-4-200-ED Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 200 picioare lungime | CF3MDE

COXREELS HP1125-4-200-ED Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 200 picioare lungime

În stoc
Element: CF3MDE Model: HP1125-4-200-ED

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,597.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei17.38 x 16 "
EAN0674255835122
Lungimea furtunului200 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă5000 psi
Dimensiunea de montare15.44 x 10 "
În afara Dia.7 / 8 "
Inălțime totală19.25 "
Lungime totală17.63 "
Lățimea totală25.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Dimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS HP1125-4-100-A Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3MCP HP1125-4-100-A11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€1,526.45
COXREELS HP1125-4-100-AB Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3MCQ HP1125-4-100-AB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€2,283.21
COXREELS HP1125-4-100-E Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3MCR HP1125-4-100-E11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,443.98
COXREELS HP1125-4-100-EA Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3MCT HP1125-4-100-EA11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,730.19
COXREELS HP1125-4-100-EB Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3MCU HP1125-4-100-EB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,712.40
COXREELS HP1125-4-100-ED Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3MCV HP1125-4-100-ED11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,597.60
COXREELS HP1125-4-100-EF Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3MCW HP1125-4-100-EF11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,621.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS HP1125-4-200-ED Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 200 picioare lungime
€1,597.60 /unitate