MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice, plasă de sârmă, 125 microni


Filtru
Filtrare media: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 125 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Microni: 125 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Dimensiune de filet: 2"
StilModelTipul de etanșareID de josOD inferiorFirTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț (ex. TVA)
A
MF0066340
--3.39 "11 BSP-3.39 "145145 PSI€45.41
RFQ
A
MF0191974
--3.39 "11 BSP-3.39 "145145 PSI€45.41
RFQ
B
MF0613846
--2.52 "14 BSP-2.52 "1414 PSI€33.54
RFQ
A
MF0506981
--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI€45.41
RFQ
C
MF0613792
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI€78.47
RFQ
C
MF0581598
--3.39 "11 BSP-3.39 "1414 PSI€78.47
RFQ
B
MF0066353
--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI€33.54
RFQ
A
MF0034040
--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI€45.41
RFQ
C
MF0490213
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI€78.47
RFQ
C
MF0588620
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI€78.47
RFQ
A
MF0613831
--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI€45.41
RFQ
B
MF0034030
--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI€33.54
RFQ
C
MF0489866
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI€78.47
RFQ
D
MF0037989
Buna1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€40.36
RFQ
E
MF0176210
Buna1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€76.25
RFQ
E
MF0007609
Buna1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€76.25
RFQ
D
MF0066320
Buna1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€40.36
RFQ
D
MF0613794
Buna1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€40.36
RFQ
E
MF0613867
Buna1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€76.25
RFQ
F
MF0066337
Pâslă0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI€110.88
RFQ
F
MF0193023
Pâslă0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI€110.88
RFQ
F
MF0196732
Pâslă0.96 "2.11 "--1.39 "-145 PSI€110.88
RFQ
F
MF0613827
Pâslă0.96 "2.11 "--1.39 "-145 PSI€110.88
RFQ
G
MF0257899
Viton-5.118 "-2.539 "5.118 "--€86.65
RFQ
H
MF0257885
Viton-5.118 "-2.028 "5.118 "--€85.26
RFQ
I
MF0193228
Viton1.378 "2.756 "-1.378 "2.756 "--€45.16
RFQ
J
MF0257871
Viton-3.898 "-1.595 "3.898 "--€63.94
RFQ
K
MF0257858
Viton-2.756 "-1.595 "2.756 "--€44.77
RFQ
L
MF0257851
Viton-2.756 "-1.161 "2.756 "--€33.13
RFQ
I
MF0193225
Viton1.378 "2.756 "-1.378 "2.756 "--€45.16
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?