MAIN FILTER INC. MF0037989 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.71 inci | CF6UTP

MAIN FILTER INC. MF0037989 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.71 inci

Element: CF6UTP Model: MF0037989
€40.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.61 "
OD inferior3.9 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru125
Dimensiunea filtrului120 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.71 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID0.35 "
OD de sus3.9 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareID de josOD inferiorFirTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0007609 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare BUNA, înălțime de 7.09 inchi | CF6RKG MF0007609Buna1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€63.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034030 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 2.8 inchi | CF6TVP MF0034030--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI€27.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034040 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 7.48 inci | CF6TVV MF0034040--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066320 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.71 inci | CF7CNQ WT158 MF0066320Buna1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066337 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 4 inchi | CF7CNX WT495 MF0066337Pâslă0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI€91.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066340 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 7.48 inchi | CF7CNZ WT526 MF0066340--3.39 "11 BSP-3.39 "145145 PSI€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066353 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 2.8 inchi | CF7CPG WT667 MF0066353--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI€27.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0037989 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.71 inci
€40.35 /unitate