DAYTON Frâne cu disc magnetic cu dublu C-Face


Filtru
Datorie: Continuă , Carcasa: Rezistent la picurare , Finalizarea: Grund roșu / aluminiu , Funcție: Se oprește și ține un arbore motor de la rotire , Max. Alezajul: 1 1 / 8 " , Max. RPM: 3600 , Cadrul NEMA/IEC: 182 / 184TC , Faza: Singur , factor de serviciu: 1.4 , Diametru arbore: 1 1 / 8 " , Tip: Disc magnetic C-Face dublu , latime: -
StilModelVolți bobinăDiametruLungimeTensiune @ 60 HzPreț (ex. TVA)
A
5URA8
115 / 208-230 VCA Sau 95 / 174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-230€3,733.82
A
5URC2
208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC8.54 "8.125 "208-230 / 460€3,895.27

Frâne cu disc magnetic cu dublu C-Face

Frânele cu disc magnetice Dayton sunt concepute pentru a opri sistemele transportoare și curele în aplicațiile de transmisie a puterii prin inhibarea mișcării acestora. Acestea sunt alimentate de un motor de frână monofazat, cu funcționare continuă, cu un disc magnetic dublu cu față, capabil să producă un cuplu de oprire de 15 ft-lb. Aceste frâne au o pârghie de eliberare manuală pentru a preveni funcționarea accidentală și au cadru NEMA 182 / 184TC cu carcasă rezistentă la picurare. Alegeți dintr-o gamă largă de frâne cu disc magnetice, disponibile cu tensiuni nominale de 115 VCA și 230 VCA pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?