Cuplu magnetic de frână DAYTON 5URC2 15 ft-lb | AE6RAH

DAYTON Cuplu magnetic de frână 5URC2 15 ft-lb

În stoc
Articol: AE6RAH Model: 5URC2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,160.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrână
Ambiant (C)40 grade
Amperi Holding0.6/0.3
Volți bobină208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC
ConverteșteMotor la un motor de frână
Diametru8.54 "
TaxăContinuă
ÎmprejmuireRezistent la picurare
finalizareaGrund roșu / aluminiu
FuncţieSe oprește și ține un arbore motor de la rotire
Hz50/60
Amplificatori de intrare5.3/2.7
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Lungime8.125 "
Tipul maneteiEliberare manuală
Max. Plictisit1 1 / 8 "
Max. CP @ 1725 RPM3
Max. CP @ 3450 RPM5
RPM max3600
Se montează pe182/184TC Flanșă Motor
Cadru NEMA/IEC182 / 184TC
FazăSingur
Lungimea cablului de alimentare (in.)18
Factor de serviciu1.4
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
Cuplu static15 Ft.-Lb.
TipDisc magnetic C-Face dublu
Tensiune @ 50 Hz174-190 / 380
Tensiune @ 60 Hz208-230 / 460
Lăţime-

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.52
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăDiametruLungimeTensiune @ 60 HzPreț
Cuplu magnetic de frână DAYTON 5URA8 15 ft-lb rezistent la picurare | AE6RAG 5URA8115 / 208-230 VCA Sau 95 / 174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-230€3,988.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Cuplu magnetic de frână 5URC2 15 ft-lb
€4,160.94 /unitate