COXREELS MPL-N-450-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interior de 1/2 inch, lungime 50 de picioare | CF3NZZ

COXREELS MPL-N-450-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare

În stoc
Articol: CF3NZZ Model: MPL-N-450-SS

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,355.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei6 x 6 "
EAN0674255717855
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă2500 psi
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.13 / 16 "
Inălțime totală25.5 "
Lungime totală19.5 "
Lățimea totală8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Inălțime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS MPL-N-350-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interior de 3/8 inch, lungime 50 de picioare | AA8APZ 16X549 MPL-N-350-SS3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "8.25 "€2,270.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS MPL-N-450-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare
€2,355.97 /unitate