Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC10-3016-A, lungime 30 de picioare, albastru | AD6PGK 46U998

COXREELS PC10-3016-A Bobina de cablu de alimentare, lungime 30 de picioare, albastru

În stoc
Articol: AD6PGK Model: PC10-3016-ACrucea Ref: 46U998

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,044.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu
Dimensiunea bazei4.63 x 8.38 "
Culoarea cabluluiNegru
Configurarea NEMA a terminării cablului5-20R
Lungime cablu30 ft.
Adâncime7.375 "
EAN0674255924482
Cablul alimentatorului care termină configurația NEMA5-20P
Ecartament / Conductor16/3
CalitateComercial / industrial
Înălţime10.625 "
Curent de intrare13A
Max. Amperi13
Dimensiunea de montare2.5 x 6 "
Denumirea cablului NECSJO
Configurare plug NEMA5-20P
Configurația recipientului NEMA5-20R
Număr de puncte de desfacere1
Inălțime totală10.63 "
Lungime totală10.5 "
Lățimea totală7.38 "
Culoare tamburAlbastru
Material pentru tamburOţel
Rating inel alunecare115V
Voltaj115V
Watts1495
Lăţime10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.335
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS0674255924482
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cablu inclus (Da)

Variante de produs

ProdusModelEcartament / ConductorMax. AmperiConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereWattsPreț
Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC10-3012-B, lungime 30 de picioare, albastru | AG6TPE 46U999 PC10-3012-B12/320(4) 5-20R42300€1,275.85
Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC10-3012-F, lungime 30 picioare, albastru | AG6TPG 46V002 PC10-3012-F12/320(2) 5-20R22300€1,213.39
Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC10-3012-X, lungime 30 de picioare, albastru | AG6TPH 46V004 PC10-3012-X12/313Nici unul-1495€1,041.01
COXREELS PC10-3012-A Bobina de cablu de alimentare, lungime 30 picioare, 115 V, 20 A | CF3PBD PC10-3012-A-----€1,143.14
Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC10-3016-C, lungime 30 picioare, 115 V, 0.3 A | CF3PBE PC10-3016-C-----€702.91
COXREELS PC10-3016-D Bobina de cablu de alimentare, lungime 30 picioare, 115 V, 13 A | CF3PBF PC10-3016-D-----€743.65
COXREELS PC10-3016-E Bobina de cablu de alimentare, lungime 30 picioare, 115 V, 13 A | CF3PBG PC10-3016-E-----€761.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS PC10-3016-A Bobina de cablu de alimentare, lungime 30 de picioare, albastru
€1,044.31 /unitate