Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CREE CR-LE-32L-35K-S Motor cu lumină LED 3500k 3200l 35w | AD4RLK 43Y226

CREE CR-LE-32L-35K-S Motor cu lumină LED 3500k 3200l 35w

În stoc
Articol: AD4RLK Model: CR-LE-32L-35K-SCrucea Ref: 43Y226
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
€690.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu lumină LED
Temp. Culoare3500 K
CRI90
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înlocuire LED pentru3 Lampă LFL
Lungime24 "
Lumeni3200
Lumeni pe watt90
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă0 până la 35 de grade C
Voltaj120 la 277
Garanțiean 10
Watts35
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8539390000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnlocuire LED pentruLungimeLumeniLumeni pe wattWattsPreț
CREE CR-LE-40L-35K-S Motor cu lumină LED 3500k 4000l 44w | AD4RLP 43Y232 CR-LE-40L-35K-S3 Lampă LFL48 "40009044€789.16
CREE CR-LE-50L-35K-S Motor cu lumină LED 3500k 5000l 50w | AD4RLR 43Y234 CR-LE-50L-35K-S3 Lampă LFL48 "500010050€296.98
CREE CR-LE-40L-35K-10V Motor cu lumină LED 3500k 4000l 44w | AD4RLU 43Y238 CR-LE-40L-35K-10V4 Lampă LFL48 "40009044€896.57
CREE CR-LE-50L-35K-10V Motor cu lumină LED 3500k 5000l 50w | AD4RLW 43Y240 CR-LE-50L-35K-10V4 Lampă LFL48 "500010050€1,037.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CREE CR-LE-32L-35K-S Motor cu lumină LED 3500k 3200l 35w
€690.83 /unitate