BLICKLE Rolă rigidă Hollow Kingpin


Filtru
Gama de evaluare a sarcinii cu rotire: 0 - 299 lb. , Material roată roată: Cauciuc termoplastic , Culoare de bază: Gri , Material de bază: Polipropilenă , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Diametru șurub de montare: 13 / 32 " , Pista de rulare: Minge dublă , Diametrul tijei: Gaură de șurub de 7/16 " , Tip tulpină: Hollow Kingpin , Culoare roată: Gri , Materialul roții: Cauciuc termoplastic
StilModelRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A
BRA-TPA 50K-FK
110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKBilă de precizie2"3 / 4 "€17.10
B
BRA-TPA 50G
110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GPlain Bore2"3 / 4 "€12.39
B
BRA-TPA 75G
165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GPlain Bore3"1"€16.80
A
BRA-TPA 75K-FK
165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKPlain Bore3"1"€24.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?