Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE BRA-TPA 50K-FK Rolă rigidă Hollow Kingpin 2 inch 110 Lb | AB6VRX 22M988

BLICKLE Rolă rigidă Hollow Kingpin BRA-TPA 50K-FK 2 inchi 110 lb

În stoc
Articol: AB6VRX Model: BRA-TPA 50K-FKCrucea Ref: 22M988
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
€16.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă rigidă Hollow Kingpin
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare110 lb.
Bolt de montare Dia.13 / 32 "
Numărul de roți1
Inălțime totală2.75 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbTPA 50 / 6K-FK
Diametrul tulpinii.Gaură de șurub de 7/16 "
Diametrul găurii tulpinii.7 / 16 "
Tip tulpinăHollow Kingpin
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților2"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
BLICKLE BRA-TPA 50G Hollow Kingpin Rolă rigidă 2 inch 110 Lb | AB6VRW 22M987 BRA-TPA 50G110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GPlain Bore2"3 / 4 "€12.03
BLICKLE BRA-TPA 75G Rolă rigidă Hollow Kingpin 3 inch 165 lb | AB6VRY 22M989 BRA-TPA 75G165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GPlain Bore3"1"€16.32
BLICKLE BRA-TPA 75K-FK Rolă rigidă Hollow Kingpin 3 inch 165 Lb | AB6VRZ 22M990 BRA-TPA 75K-FK165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKPlain Bore3"1"€23.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă rigidă Hollow Kingpin BRA-TPA 50K-FK 2 inchi 110 lb
€16.60 /unitate