OMRON STI Cheie de acționare, actuator la 90 de grade, întrerupător miniatural de blocare de siguranță cu acţionare cu limbă


Filtru
Evaluare contact AC: 1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V , Materialul corpului: Poliester umplut cu sticlă , Dimensiunea conductei: M16 , Tipul conexiunii: M16 , Evaluare contact DC: 0.5A @ 250V, 2A @ 24V , Adâncime: 2.95 " , Înălțime: 1.14 " , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 6 , Forța de operare: 1.35 lb. , Temp. Gamă: -4 grade până la 176 grade F , Stil: Cheie de acţionare, actuator la 90 de grade, acţionat cu limbă în miniatură , latime: 0.98 "
StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
A
44521-1040
1NU, 1NC-
RFQ
B
44521-1060
2NC€207.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?