Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON STI 44521-1060 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 5a @ 100v | AC2MMG 2LCH6

OMRON STI 44521-1060 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 5a @ 100v

În stoc
Element: AC2MMG Model: 44521-1060Crucea Ref: 2LCH6
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
€207.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
Material corpPoliester umplut cu sticlă
Dimensiunea conducteiM16
Tip conexiuneM16
Formular de contact2NC
Evaluare contact DC0.5A @ 250V, 2A @ 24V
Adâncime2.95 "
Înălţime1.14 "
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul6
Forța de operare1.35 lb.
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 176 grade F
StilCheie de acţionare, actuator la 90 de grade, acţionat cu limbă în miniatură
Lăţime0.98 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509065
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cap rotativ, rezistență la curățarea cu apă

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
OMRON STI 44521-1040 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 1nc 5a@100v | AC2MMJ 2LCH8 44521-10401NU, 1NC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 44521-1060 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 5a @ 100v
€207.01 /unitate