Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE BRA-TPA 75K-FK Rolă rigidă Hollow Kingpin 3 inch 165 Lb | AB6VRZ 22M990

BLICKLE Rolă rigidă Hollow Kingpin BRA-TPA 75K-FK 3 inchi 165 lb

În stoc
Articol: AB6VRZ Model: BRA-TPA 75K-FKCrucea Ref: 22M990

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€23.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă rigidă Hollow Kingpin
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare165 lb.
Bolt de montare Dia.13 / 32 "
Numărul de roți1
Inălțime totală3.875 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbTPA 75 / 6K-FK
Diametrul tulpinii.Gaură de șurub de 7/16 "
Diametrul găurii tulpinii.7 / 16 "
Tip tulpinăHollow Kingpin
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
BLICKLE BRA-TPA 50G Hollow Kingpin Rolă rigidă 2 inch 110 Lb | AB6VRW 22M987 BRA-TPA 50G110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GPlain Bore2"3 / 4 "€12.03
BLICKLE BRA-TPA 50K-FK Rolă rigidă Hollow Kingpin 2 inch 110 Lb | AB6VRX 22M988 BRA-TPA 50K-FK110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKBilă de precizie2"3 / 4 "€16.60
BLICKLE BRA-TPA 75G Rolă rigidă Hollow Kingpin 3 inch 165 lb | AB6VRY 22M989 BRA-TPA 75G165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GPlain Bore3"1"€16.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă rigidă Hollow Kingpin BRA-TPA 75K-FK 3 inchi 165 lb
€23.73 /unitate