PARKER Inserturi pentru capătul tubului


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Tipul conexiunii: Compresie CPI(TM). , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
8 TIZ .375-SS
1 / 2 "6700 psi1 / 2 "€19.53
A
4 TIZ .170-SS
1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "€12.07
A
6 TIZ .188-SS
3 / 8 "6600 psi3 / 8 "€12.15

Inserturi pentru capătul tubului

Inserțiile de capăt ale tubului Parker asigură conexiuni fără scurgeri în țevi și țevi și protejează secțiunea internă de pătrunderea contaminanților. Aceste inserții din oțel inoxidabil oferă o rezistență mare la rugină și coroziune și pot face față la presiuni mari de până la 10300 psi. Sunt compatibile cu fitingurile pentru tuburi Parker CPI (firolă simplă) și A-lok (fierulă dublă) și oferă o etanșare excelentă atât pe țevile metalice cu pereți subțiri, cât și pe cele grele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități, disponibile în dimensiuni de tub de 1/4, 3/8 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?