Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8 TIZ .375-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 1/2 inch | AF7GVK 20YZ67

PARKER 8 TIZ .375-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 1/2 inch

În stoc
Articol: AF7GVK Model: 8 TIZ .375-SSCrucea Ref: 20YZ67
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
€19.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de capăt al tubului
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 2 "
Tip conexiuneCompresie CPI(TM).
Presiune maximă6700 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.11
Lungimea navei (cm)10.77
Lățimea navei (cm)6.81
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4 TIZ .170-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 1/4 inch | AF7GUA 20YZ34 4 TIZ .170-SS1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "€12.08
PARKER 6 TIZ .188-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 3/8 inch | AF7GUY 20YZ56 6 TIZ .188-SS3 / 8 "6600 psi3 / 8 "€12.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8 TIZ .375-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 1/2 inch
€19.53 /unitate