Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6 TIZ .188-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 3/8 inch | AF7GUY 20YZ56

PARKER 6 TIZ .188-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 3/8 inch

În stoc
Element: AF7GUY Model: 6 TIZ .188-SSCrucea Ref: 20YZ56
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
€12.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de capăt al tubului
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie3 / 8 "
Tip conexiuneCompresie CPI(TM).
Presiune maximă6600 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4 TIZ .170-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 1/4 inch | AF7GUA 20YZ34 4 TIZ .170-SS1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "€12.08
PARKER 8 TIZ .375-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 1/2 inch | AF7GVK 20YZ67 8 TIZ .375-SS1 / 2 "6700 psi1 / 2 "€19.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6 TIZ .188-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 3/8 inch
€12.15 /unitate