Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4 TIZ .170-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 1/4 inch | AF7GUA 20YZ34

PARKER 4 TIZ .170-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 1/4 inch

În stoc
Element: AF7GUA Model: 4 TIZ .170-SSCrucea Ref: 20YZ34
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
€12.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de capăt al tubului
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneCompresie CPI(TM).
Presiune maximă10,300 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7415338550

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 6 TIZ .188-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 3/8 inch | AF7GUY 20YZ56 6 TIZ .188-SS3 / 8 "6600 psi3 / 8 "€12.15
PARKER 8 TIZ .375-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 1/2 inch | AF7GVK 20YZ67 8 TIZ .375-SS1 / 2 "6700 psi1 / 2 "€19.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4 TIZ .170-SS Inserție de capăt tub din oțel inoxidabil CPI Compresie 1/4 inch
€12.08 /unitate