Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Carcasă încasabilă CREE RC6 6 inch 120V | AG9DCU 19MJ76

CREE Carcasă încasabilă RC6 6 inch 120V

În stoc
Articol: AG9DCU Model: RC6Crucea Ref: 19MJ76
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
€7.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLocuință încastrată
Tip de corpRetrofit
Material carcasăAluminiu
Tip de izolațieIC
Max. Putere8.8
Dimensiune nominală6"
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CREE Carcasă încasabilă RC6 6 inch 120V
€7.15 /unitate