Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRESCENT CTK35 Mechanics Tool Set, Socket Size Range 3/8 Inch To 3/4 Inch, 3/8 Inch Drive, Drive Type Hand | CH6NUA 61HJ71

CRESCENT CTK35 Mechanics Tool Set, Socket Size Range 3/8 Inch To 3/4 Inch, 3/8 Inch Drive, Drive Type Hand

În stoc
Articol: CH6NUA Model: CTK35Crucea Ref: 61HJ71

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€103.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scule
Tipul de containerCarcasă pentru mucegai
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateMână
finalizareaChrome
Stil GripErgonomic Chrome
Forma capuluiÎn formă de pară
Șef Grosime1 / 2 "
Tip capStandard
Șef Lățime1.25 "
IzolatNu
BlocareaNu
MaterialAliaj de oțel
Tipul de măsurareMetric, SAE
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de bucați35
Număr de prize / accesorii11 6-puncte
Lungime totală12 29 / 32 "
Dimensiunea Range3/8 "la 3/4"
Tip de soclu12 puncte, 6 puncte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Codul HS8466100175
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRESCENT CTK35 Mechanics Tool Set, Socket Size Range 3/8 Inch To 3/4 Inch, 3/8 Inch Drive, Drive Type Hand
€103.88 /unitate