Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CROWN WC 3125SG Covoraș lipicios de unică folosință cu cadru gri | AF9LHA 30CM61

CROWN WC 3125SG Covoraș lipicios de unică folosință cu cadru gri

În stoc
Element: AF9LHA Model: WC 3125SGCrucea Ref: 30CM61
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
€219.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovoraș de unică folosință cu cadru
AdezivAcril
antimicrobianaDa
sprijinpolistiren
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriGri
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime25.5 "
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatCurățarea pantofilor Tacky Foi tratate cu un agent antimicrobian
MaterialFilm de polietilenă cu densitate redusă
Număr de foi pe covor60
Grosimea totală3.18mm
Indicator de foi care rămânnumerotat
Lăţime31.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)79.38
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS3919905060

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
CROWN WC 3125SW Covoraș lipicios de unică folosință cu cadru alb | AF9LHB 30CM62 WC 3125SWAlb25.5 "€219.39
CROWN WC 3151DG Covoraș lipicios de unică folosință cu cadru gri | AF9LHC 30CM63 WC 3151DGGri51 "€540.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CROWN WC 3125SG Covoraș lipicios de unică folosință cu cadru gri
€219.39 /unitate