Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM CD2450W3V Dual Solid State Relay 280VAC 50A Zero | AF7JWQ 21R915

CRYDOM CD2450W3V Releu dublu cu stare solidă 280VAC 50A Zero

În stoc
Articol: AF7JWQ Model: CD2450W3VCrucea Ref: 21R915
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
€205.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu dual solid
amperi50
Culoarea cazuluiNegru
În siguranță pentru degeteNu
Tensiune de intrare4-32 VDC
Max. Volți de intrare32
Max. Amperi de ieșire50A
Max. Volți de ieșire280
Max. Ieșire cu radiator (A)50
Min. Volți de intrare4
Min. Volți de ieșire24
MontareSuprafață
Fază3
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiune24-280 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn siguranță pentru degeteTensiune de intrareMax. Amperi de ieșireFazăIeșire de tensiunePreț
CRYDOM D2425D Intrare dublă pentru releu cu stare solidă VDC | AF6NXC 1DTH2 D2425D25Nu4-15 VDC25A324-280 VAC€178.37
CRYDOM D2440D Intrare dublă releu cu stare solidă VDC | AF6NXD 1DTH3 D2440D40Nu4-15 VDC40A324-280 VAC€202.23
CRYDOM H12D4825D Intrare dublă pentru releu cu stare solidă VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25Nu4-15 VDC25A148-530 VAC€224.00
CRYDOM H12D4840D Intrare duală pentru releu cu stare solidă VDC | AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40Nu4-15 VDC40A148-530 VAC€247.05
CRYDOM CC2425W2V Releu dublu cu stare solidă 280VAC 25A Zero | AF7JWD 21R901 CC2425W2V25Da4-32 VDC25A324-280 VAC€179.08
CRYDOM CC2425W3V Releu dublu cu stare solidă 280VAC 25A Zero | AF7JWE 21R902 CC2425W3V25Da4-32 VDC25A324-280 VAC€180.60
CRYDOM CC2450W2V Releu dublu cu stare solidă 280VAC 50A Zero | AF7JWF 21R903 CC2450W2V50Da4-32 VDC50A324-280 VAC€207.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM CD2450W3V Releu dublu cu stare solidă 280VAC 50A Zero
€205.00 /unitate