Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM CTRD602510 Releu cu stare solidă cu montare DIN 600VAC 25A | AF7JXU 21R944

CRYDOM CTRD602510 Releu cu stare solidă cu montare DIN 600VAC 25A

În stoc
Articol: AF7JXU Model: CTRD602510Crucea Ref: 21R944
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
€465.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de stare solidă cu montare DIN
amperi25
Culoarea cazuluiGri
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrare4-32 VDC
Max. Volți de intrare32
Max. Amperi de ieșire25A
Max. Volți de ieșire600
Max. Ieșire cu radiator (A)25
Min. Volți de intrare4
Min. Volți de ieșire48
MontareDIN sau Flanșă
Fază3
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea aleatorie
Ieșire de tensiune48-600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
CRYDOM CTRB6025 Releu cu stare solidă cu montare DIN 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941 CTRB602590-140 VAC€458.61
CRYDOM CTRC6025 Releu cu stare solidă cu montare DIN 600VAC 25A | AF7JXR 21R942 CTRC6025180-280 VAC€458.20
CRYDOM CTRD6025 Releu cu stare solidă cu montare DIN 600VAC 25A | AF7JXT 21R943 CTRD60254-32 VDC€458.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM CTRD602510 Releu cu stare solidă cu montare DIN 600VAC 25A
€465.11 /unitate