Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM CTRB6025 Releu cu stare solidă cu montare DIN 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941

CRYDOM CTRB6025 DIN Mount Solid State Relay 600VAC 25A

În stoc
Articol: AF7JXQ Model: CTRB6025Crucea Ref: 21R941
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
€458.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de stare solidă cu montare DIN
amperi25
Culoarea cazuluiGri
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrare90-140 VAC
Max. Volți de intrare140
Max. Amperi de ieșire25A
Max. Volți de ieșire600
Max. Ieșire cu radiator (A)25
Min. Volți de intrare90
Min. Volți de ieșire48
MontareDIN sau Flanșă
Fază3
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiune48-600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
CRYDOM CTRC6025 Releu cu stare solidă cu montare DIN 600VAC 25A | AF7JXR 21R942 CTRC6025180-280 VAC€458.20
CRYDOM CTRD6025 Releu cu stare solidă cu montare DIN 600VAC 25A | AF7JXT 21R943 CTRD60254-32 VDC€458.40
CRYDOM CTRD602510 Releu cu stare solidă cu montare DIN 600VAC 25A | AF7JXU 21R944 CTRD6025104-32 VDC€465.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM CTRB6025 DIN Mount Solid State Relay 600VAC 25A
€458.61 /unitate