Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM D53RV25C Releu cu stare solidă 530VAC 25A Aleatoriu | AF7JXV 21R945

CRYDOM D53RV25C Releu cu stare solidă 530VAC 25A Aleatoriu

În stoc
Articol: AF7JXV Model: D53RV25CCrucea Ref: 21R945

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€564.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu cu stare solidă
amperi25
Culoarea cazuluiGri
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrare4-32 VDC
Max. Volți de intrare32
Max. Amperi de ieșire25A
Max. Volți de ieșire530
Max. Ieșire cu radiator (A)25
Min. Volți de intrare4
Min. Volți de ieșire48
MontareSuprafață
Fază3
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea aleatorie
Ieșire de tensiune48-530 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. Amperi de ieșirePreț
CRYDOM D53RV25CH Releu cu stare solidă 530VAC 25A Aleatoriu | AF7JXW 21R946 D53RV25CH2525A€580.98
CRYDOM D53RV50C Releu cu stare solidă 530VAC 25A Aleatoriu | AF7JXX 21R947 D53RV50C5050A€671.78
CRYDOM D53RV50CH Releu cu stare solidă 530VAC 50A Aleatoriu | AF7JXY 21R948 D53RV50CH5050A€695.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM D53RV25C Releu cu stare solidă 530VAC 25A Aleatoriu
€564.30 /unitate