Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 861-5000-60 Cilindru de freza din carbură 12 inch | AH3ZYH 33ZV12

OSG 861-5000-60 Cilindru de freza din carbură de 12 inch

În stoc
Articol: AH3ZYH Model: 861-5000-60Crucea Ref: 33ZV12
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
€104.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii25mm
RPM max55,000
Lungime totală6"
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii6"
ModelaCilindru
Număr comercialSA-5L6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)1.59
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 861-3750 Cilindru de freza din carbură 3/8 inch | AH3ZYE 33ZV09 861-37503 / 8 "3 / 4 "63,0001 / 4 "SA-3L6€67.18
OSG 861-3750-60 Cilindru de freza din carbură 9 inch | AH3ZYF 33ZV10 861-3750-609.00mm19mm65,0006"SA-3L6€66.89
OSG 861-5000 Cilindru de freza din carbură 1/2 inch | AH3ZYG 33ZV11 861-50001 / 2 "1"50,0001 / 4 "SA-5L6€106.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 861-5000-60 Cilindru de freza din carbură de 12 inch
€104.57 /unitate