DAKE CORPORATION 901220 Presă de banc, acționată cu aer, 2000 lbs. Capacitate | CJ6UBN 1-220

DAKE CORPORATION 901220 Presă de banc, acționată cu aer, 2000 lbs. Capacitate

Articol: CJ6UBN Model: 901220Crucea Ref: 1-220
€9,886.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Presiunea aerului100 psi
Lungimea bazei15 3 / 4 "
Lățimea bazei8"
Capacitate2000 lbs.
Model de gauri7 1 / 4 "x 3 1 / 4"
Dia nas.1 1 / 4 "
Inălțime totală35 "
Grosimea farfuriei1 1 / 2 "
Ram Travel4"
Lungimea filetului1 1 / 8 "
Pasul filetului16
Dimensiune de filet3 / 4 "
Dimensiunea gâtului5"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePresiunea aeruluiLățimea bazeiPreț
DAKE CORPORATION 901210 Presă de banc, acționată cu aer, 1000 lbs. Capacitate | CJ6UBM 1-210 9012101000 lbs.90 psi8"€6,185.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 901220 Presă de banc, acționată cu aer, 2000 lbs. Capacitate
€9,886.80 /unitate