DAKE CORPORATION 905050-2 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 220 V, capacitate 50 tone | CJ6UBR 5-050

DAKE CORPORATION 905050-2 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 220 V, capacitate 50 tone

Articol: CJ6UBR Model: 905050-2Crucea Ref: 5-050
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei43 1 / 2 "
Lățimea bazei36 "
Capacitate50 Ton
Suprafata de acoperire43 1/2 "x 36"
Lățime cadru32 3 / 4 "
Înălţime87 "
Deplasare orizontală a capului de lucru14 3 / 8 "
HP2
Max. Ram la masă40 "
Min. Ram la masă5"
Tipul operațieielectric
Apăsarea vitezei7 IPM
Ram Advance Speed40 IPM
Ram Travel10 "
RPM1800
Lățimea mesei7 1 / 4 "
Voltaj220V

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateVoltajLățimea meseiLățime cadruMin. Ram la masăMax. Ram la masăApăsarea vitezeiRam Advance SpeedRam TravelPreț
DAKE CORPORATION 905050-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 440 V, capacitate 50 tone | CJ6UBT 5-050 905050-450 Ton440V7 1 / 4 "32 3 / 4 "5"40 "7 IPM40 IPM--
RFQ
DAKE CORPORATION 905075-2 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 220 V, capacitate 75 tone | CJ6UBW 5-075 905075-275 Ton220V8 1 / 4 "44 "6"36 "5 IPM28 IPM--
RFQ
DAKE CORPORATION 905075-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 440 V, capacitate 75 tone | CJ6UBX 5-075 905075-475 Ton440V8 1 / 4 "44 "6"36 "5 IPM28 IPM--
RFQ
DAKE CORPORATION 905150-2 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 220 V, capacitate 150 tone | CJ6UCA 5-150 905150-2150 Ton220V12 1 / 4 "48 "10 "30 "2 3/4 IPM16 IPM--
RFQ
DAKE CORPORATION 905150-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 440 V, capacitate 150 tone | CJ6UCB 5-150 905150-4150 Ton440V12 1 / 4 "48 "10 "30 "2 3/4 IPM16 IPM--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 905050-2 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 220 V, capacitate 50 tone