DAKE CORPORATION 942503 Presă hidraulică electrică 150 tone | AD3MKV 40F108

DAKE CORPORATION 942503 Presa Hidraulica Electrica 150 Tone

Articol: AD3MKV Model: 942503Crucea Ref: 40F108
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€113,185.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei58 "
Lățimea bazei56 "
Înălțimea patului34 In.
CilindruAcțiune dublă
Cilindru16 In.
Tip cilindruMobil
AmenajăriMasă mobilă
Capacitate cadruluiTone 150
Tip cadruFier de canal sudat
Înălțime cu prelungire cu șurub (In.)150
Dimensiunea furtunuluiTeava de otel
Inălțime totală150 "
PompaDynex
Tip pompăelectric
Ram Travel16 In.
Capacitate rezervor10 gal.
Inaltimea totala150 In.
Lățime totală56 In.
Înălțime de lucru150 In.
Lățimea de lucru56 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2131.88
Înălțimea navei (cm)381
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)142.24
Codul HS8462910090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Heavy Duty cu masă mobilă

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiCilindruTip cilindruAmenajăriInălțime totalăPreț
DAKE CORPORATION 933493 Presă hidraulică electrică pentru anvelope 150 de tone | AD3MKF 40F094 9334935"43 "Acțiune unicăFixedÎn acțiune3000 "€54,277.36
RFQ
DAKE CORPORATION 942401 Presă hidraulică electrică 50 de tone | AD3MKM 40F101 94240143 "37 "Acțiune dublăMobilMasă mobilă108 "€49,659.75
RFQ
DAKE CORPORATION 942403 Presă hidraulică electrică 150 tone | AD3MKU 40F107 94240358 "56 "Acțiune dublăMobilMasă mobilă145 "€66,983.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 942503 Presa Hidraulica Electrica 150 Tone
€113,185.95 /unitate