DAKE CORPORATION 974315-2 Manual, Ferăstrău la rece, Diametru lamă de 12 1/2 inch. | CH6NGK 444F29

DAKE CORPORATION 974315-2 Manual, ferăstrău la rece, cu diametrul lamei de 12 1/2 inch.

Articol: CH6NGK Model: 974315-2Crucea Ref: 444F29
€8,368.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău
amperi20A
Dimensiunea arborelui1.25 "
Diametrul lamei.12 1 / 2 "
Tip lamăLama de ferăstrău rece
Capacitatea de tăiere3 5 / 8 "
Tipul de gardăpivotanta
Hz60 Hz
MaterialFontă
Orificiu de montare2/8/45
RPM fără încărcare22/44
Fază3
Sursa de puterelegat cu frânghie
ModelaRundă
Viteză22 RPM, 44 RPM
Greutatea sculei350 lbs.
Voltaj220V AC/440V AC

Informații de expediere:

Tara natalaItalia

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 974315-2 Manual, ferăstrău la rece, cu diametrul lamei de 12 1/2 inch.
€8,368.24 /unitate