DAKE CORPORATION 974355 Ferăstrău la rece, semi-automat, dimensiune 14 inchi, 220 V, 3 faze, 3 viteze | CJ6UET Super 350 SA

DAKE CORPORATION 974355 Ferăstrău la rece, semi-automat, 14 inchi, 220 V, 3 faze, 3 viteze

Articol: CJ6UET Model: 974355Ref. cruce: Super 350 SA
€26,232.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău rece
Diametrul lamei.14 "
BucățiFeroase / Neferoase / Plastic
Capacitate de tăiere dreptunghi la 45 de grade.3 3 / 8 "x 2 3 / 4"
Capacitate de tăiere dreptunghi la 90 de grade.6 1 / 4 "x 3 1 / 2"
Capacitate de tăiere solidă rotundă @45 grade.3"
Capacitate de tăiere solidă rotundă @90 grade.3 3 / 8 "
Capacitate de tăiere pătrat @45 grade.3 3 / 8 "
Capacitate de tăiere pătrat @90 grade.4 1 / 8 "
Capacitate de tăiere tub @45 grade.4"
Capacitate de tăiere tub @90 grade.4 3 / 4 "
Adâncime50 "
Înălţime60 "
HP3.5
Max. Unghiul (Deg.)60 de grade. stânga/ 45 de grade. dreapta
Max. Deschidere6 5 / 8 "
Fază3
Viteze20 până la 105 rpm
Voltaj220V
Lăţime33 "
Înălțimea de lucru36 3 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHpBucățiDiametrul lamei.VitezeVoltajÎnălțimea de lucruMax. Unghiul (Deg.)Preț
DAKE CORPORATION 976200-2 Ferăstrău la rece, semi-automat, cap feros, 220 V, 3 faze | CJ6UEU Euro 370 S 976200-23.5/4.5Feroase / Neferoase / Plastic14 1 / 2 "25 sau 50 rpm220V35 "45 de grade. / 90 de grade. Stanga dreapta€32,828.73
RFQ
DAKE CORPORATION 976202-2 Ferăstrău la rece, semi-automat, cap neferos, 220 V, 3 faze | CJ6UEV Euro 370 SL 976202-23.5/4.5Neferoase/plastic14 1 / 2 "1500 sau 3000 rpm220V35 "45 de grade. stânga€32,828.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 974355 Ferăstrău la rece, semi-automat, 14 inchi, 220 V, 3 faze, 3 viteze
€26,232.36 /unitate