DAKE CORPORATION 976200-2 Ferăstrău la rece, semi-automat, cap feros, 220 V, 3 faze | CJ6UEU Euro 370 S

DAKE CORPORATION 976200-2 Ferăstrău la rece, semi-automat, cap feros, 220 V, trifazic

Articol: CJ6UEU Model: 976200-2Ref încrucișat: Euro 370 S
€39,722.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău rece
Diametrul lamei.14 1 / 2 "
BucățiFeroase / Neferoase / Plastic
Capacitate de tăiere dreptunghi la 45 de grade.4 "x 6"
Capacitate de tăiere dreptunghi la 90 de grade.4 "x 7"
Capacitate de tăiere solidă rotundă @45 grade.3 5 / 8 "
Capacitate de tăiere solidă rotundă @90 grade.4 1 / 4 "
Capacitate de tăiere pătrat @45 grade.3 7 / 8 "
Capacitate de tăiere pătrat @90 grade.4 1 / 4 "
Capacitate de tăiere tub @45 grade.5"
Capacitate de tăiere tub @90 grade.5 1 / 16 "
Adâncime39 "
Înălţime73 "
HP3.5/4.5
Max. Unghiul (Deg.)45 de grade. / 90 de grade. Stanga dreapta
Max. Deschidere8 3 / 4 "
Fază3
Viteze25 sau 50 rpm
Voltaj220V
Lăţime28 "
Înălțimea de lucru35 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHpBucățiDiametrul lamei.VitezeVoltajÎnălțimea de lucruMax. Unghiul (Deg.)Preț
DAKE CORPORATION 974355 Ferăstrău la rece, semi-automat, dimensiune 14 inchi, 220 V, 3 faze, 3 viteze | CJ6UET Super 350 SA 9743553.5Feroase / Neferoase / Plastic14 "20 până la 105 rpm220V36 3 / 4 "60 de grade. stânga/ 45 de grade. dreapta€21,679.64
RFQ
DAKE CORPORATION 976202-2 Ferăstrău la rece, semi-automat, cap neferos, 220 V, 3 faze | CJ6UEV Euro 370 SL 976202-23.5/4.5Neferoase/plastic14 1 / 2 "1500 sau 3000 rpm220V35 "45 de grade. stânga€32,828.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 976200-2 Ferăstrău la rece, semi-automat, cap feros, 220 V, trifazic
€39,722.76 /unitate