Presă de găurit DAKE CORPORATION 977200, tip podea, capacitate de găurit de 5/8 inch, 110 V | CJ6UFA SB-16

DAKE CORPORATION 977200 Presă de găurit, tip podea, capacitate de găurit de 5/8 inch, 110 V

Articol: CJ6UFA Model: 977200Ref încrucișat: SB-16
€3,501.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforator
Adâncimea bazei19 5 / 8 "
Lățimea bazei12 1 / 2 "
Coloana Dia.3 1 / 8 "
Adâncime11 3 / 4 "
Adâncimea găurii (în)5/8
HP1/2
Max. Fusul la bază49 1 / 4 "
Diametrul maxim de lucru14 1 / 8 "
Tensiunea motorului110V / 220V / 440V
Număr de viteze9
Inălțime totală64 "
Viteza axului240 până la 3400 rpm
Fusul conicMT2
Axa la Tabel28 1 / 2 "
Călătorie ax3 1 / 8 "
Voltaj120V
Lăţime11 3 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea găurii (în)Fusul conicHpVoltajViteza axuluiDiametrul maxim de lucruMotorPreț
Presă de găurit DAKE CORPORATION 977400V, tip podea, capacitate de găurit 1.25 inci, viteză variabilă, 110 V | CJ6UFB SB-32V 977400V1 1 / 4MT41.5120V46 până la 3473 rpm18 "-€5,727.27
RFQ
Presă de găurit DAKE CORPORATION 977600, tip podea, capacitate de găurit de 1 inch, 110 V | CJ6UFC SB-25 9776001MT32220V270 până la 2000 rpm18 "-€3,894.55
RFQ
Presă de găurit DAKE CORPORATION 977600V, tip podea, capacitate de găurit 1 inch, viteză variabilă, 110 V | CJ6UFD SB-25V 977600V1MT31.5120V46 până la 3550 rpm18 "-€4,879.64
RFQ
Presă de găurit DAKE CORPORATION 977701V, tip podea, capacitate de găurit 1 inch, avans automat, viteză variabilă, 110 V | CJ6UFE SB-250V 977701V1MT31.5120V68 - 1380 RPM18 "-€6,490.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 977200 Presă de găurit, tip podea, capacitate de găurit de 5/8 inch, 110 V
€3,501.96 /unitate