Presă de găurit DAKE CORPORATION 977600, tip podea, capacitate de găurit de 1 inch, 110 V | CJ6UFC SB-25

DAKE CORPORATION 977600 Presă de găurit, tip podea, capacitate de găurit de 1 inch, 110 V

Articol: CJ6UFC Model: 977600Ref încrucișat: SB-25
€4,712.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforator
Adâncimea bazei23 5 / 8 "
Lățimea bazei15 "
Coloana Dia.3 5 / 8 "
Adâncime13 3 / 4 "
Adâncimea găurii (în)1
HP2
Max. Fusul la bază50 "
Diametrul maxim de lucru18 "
Tensiunea motorului110V
Număr de viteze9
Inălțime totală71 "
Fază3
Viteza axului270 până la 2000 rpm
Fusul conicMT3
Axa la Tabel28 3 / 8 "
Călătorie ax5"
Voltaj220V
Lăţime13 3 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea găurii (în)Fusul conicHpVoltajViteza axuluiDiametrul maxim de lucruMotorPreț
Presă de găurit DAKE CORPORATION 977200, tip podea, capacitate de găurit de 5/8 inch, 110 V | CJ6UFA SB-16 9772005/8MT21/2120V240 până la 3400 rpm14 1 / 8 "-€2,894.18
RFQ
Presă de găurit DAKE CORPORATION 977400V, tip podea, capacitate de găurit 1.25 inci, viteză variabilă, 110 V | CJ6UFB SB-32V 977400V1 1 / 4MT41.5120V46 până la 3473 rpm18 "-€5,727.27
RFQ
Presă de găurit DAKE CORPORATION 977600V, tip podea, capacitate de găurit 1 inch, viteză variabilă, 110 V | CJ6UFD SB-25V 977600V1MT31.5120V46 până la 3550 rpm18 "-€4,879.64
RFQ
Presă de găurit DAKE CORPORATION 977701V, tip podea, capacitate de găurit 1 inch, avans automat, viteză variabilă, 110 V | CJ6UFE SB-250V 977701V1MT31.5120V68 - 1380 RPM18 "-€6,490.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 977600 Presă de găurit, tip podea, capacitate de găurit de 1 inch, 110 V
€4,712.41 /unitate