DAKE CORPORATION 987030 ferăstrău cu bandă, vertical, gât de 15.5 inchi, 220 V | CJ6UFM V-16

DAKE CORPORATION 987030 Ferăstrău cu bandă, vertical, gât de 15.5 inchi, 220 V

Articol: CJ6UFM Model: 987030Ref. cruce: V-16
€16,253.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
Dimensiunea roții cu bandă16 "
Lungimea lamei123 1 / 2 "
Viteza lamei82 fpm până la 3950 fpm
Lățimea lamei1/8 "la 5/8"
Suprafata de acoperire37 "x 26 1 / 2"
HP2
Max. Înălțimea de lucru (în.)10
Numărul de roți de bandă2
Fază3
Dimensiunea gâtului15 1 / 2 "
Inaltimea totala72 1 / 2 "
Voltaj220V
Înălțimea de lucru39 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHpDimensiunea roții cu bandăLungimea lameiViteza lameiLățimea lameiMax. Înălțimea de lucru (în.)Dimensiunea gâtuluiÎnclinaPreț
DAKE CORPORATION 987031 Ferăstrău cu bandă, vertical, gât de 26 inchi, masă de alimentare manuală, 220 V, trifazic | CJ3UFN V-6 987031326 1 / 4 "184 1 / 4 "50 fpm la 415 fpm, 550 fpm la 5000 fpm1/4 "până la 1"1326 "-€21,916.36
RFQ
DAKE CORPORATION 987032 Ferăstrău cu bandă, vertical, gât de 26 inchi, masă cu putere electrică, 220 V, trifazic | CJ3UFP V-6E 987032326 1 / 4 "184 1 / 4 "550 fpm până la 5000 fpm1/4 "până la 1"1326 "-€30,537.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 987030 Ferăstrău cu bandă, vertical, gât de 15.5 inchi, 220 V
€16,253.16 /unitate