DAKE CORPORATION 987032 Ferăstrău cu bandă, vertical, gât de 26 inchi, masă cu putere electrică, 220 V, trifazic | CJ3UFP V-6E

DAKE CORPORATION 987032 Fierăstrău cu bandă, vertical, gât de 26 inchi, masă electrică, 220 V, trifazic

Articol: CJ6UFP Model: 987032Ref. cruce: V-26E
€36,950.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
Dimensiunea roții cu bandă26 1 / 4 "
Lungimea lamei184 1 / 4 "
Viteza lamei550 fpm până la 5000 fpm
Lățimea lamei1/4 "până la 1"
Suprafata de acoperire51 "x 32"
HP3
Max. Înălțimea de lucru (în.)13
Numărul de roți de bandă2
Fază3
Dimensiunea gâtului26 "
Inaltimea totala84 "
Voltaj220V
Înălțimea de lucru39 3 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHpDimensiunea roții cu bandăLungimea lameiViteza lameiLățimea lameiMax. Înălțimea de lucru (în.)Dimensiunea gâtuluiÎnclinaPreț
DAKE CORPORATION 987030 ferăstrău cu bandă, vertical, gât de 15.5 inchi, 220 V | CJ6UFM V-16 987030216 "123 1 / 2 "82 fpm până la 3950 fpm1/8 "la 5/8"1015 1 / 2 "-€13,432.36
RFQ
DAKE CORPORATION 987031 Ferăstrău cu bandă, vertical, gât de 26 inchi, masă de alimentare manuală, 220 V, trifazic | CJ3UFN V-6 987031326 1 / 4 "184 1 / 4 "50 fpm la 415 fpm, 550 fpm la 5000 fpm1/4 "până la 1"1326 "-€21,916.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 987032 Fierăstrău cu bandă, vertical, gât de 26 inchi, masă electrică, 220 V, trifazic
€36,950.76 /unitate