DANFOSS 088L3177 Covoraș de încălzire prin pardoseală, 25 ft. Lungime, 50 sq. ft. Acoperire, 2.5 A, 600 W, 240 V | CJ6YJH

DANFOSS 088L3177 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 25 ft. Lungime, 50 sq. ft. Acoperire, 2.5A, 600 W, 240 V

Articol: CJ6YJH Model: 088L3177
€1,303.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor electric de încălzire prin pardoseală
Cablu Dia.0.19 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriRoșu
Acoperire50 sq ft.
Rezistența la deformareN 600
EAN5703466140321
Clasa IP elementIPX7
Putere de incalzire600W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime13 ft.
Tipul de plumbDTWB
Lungime25 ft.
Max. Actual2.5A
Max. Temp. nefuncționare212 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Material exteriorPVC
producție12 W/mp ft.
Aplicație primarăÎncălzire prin pardoseală
Forța de tragereN 120
Rezistență97.6 Ohm
Protecție UVNu
Voltaj240V AC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireproducțieVoltajMax. ActualPreț
DANFOSS 088L3175 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 17.5 ft. Lungime, 35 sq. ft. Acoperire, 1.8 A, 420 W, 240 V | CJ6YJF 088L317517.5 ft.35 sq ft.12 W/mp ft.240V AC1.8A€859.00
RFQ
DANFOSS 088L3176 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 20 ft. Lungime, 40 sq. ft. Acoperire, 2A, 480 W, 240 V | CJ6YJG 088L317620 ft.40 sq ft.12 W/mp ft.240V AC2A€942.72
RFQ
DANFOSS 088L3178 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 30 ft. Lungime, 60 sq. ft. Acoperire, 3A, 720 W, 240 V | CJ6YJJ 088L317830 ft.60 sq ft.12 W/mp ft.240V AC3A€1,158.26
RFQ
DANFOSS 088L3179 ​​Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 35 ft. Lungime, 70 sq. ft. Acoperire, 3.5 A, 840 W, 240 V | CJ6YJK 088L317935 ft.70 sq ft.12 W/mp ft.240V AC3.5A€1,178.43
RFQ
DANFOSS 088L3180 Covoraș de încălzire prin pardoseală, 40 ft. Lungime, 80 sq. ft. Acoperire, 4A, 960 W, 240 V | CJ6YJL 088L318040 ft.80 sq ft.12 W/mp ft.240V AC4A€1,260.61
RFQ
DANFOSS 088L3181 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 45 ft. Lungime, 90 sq. ft. Acoperire, 4.5 A, 1080 W, 240 V | CJ6YJM 088L318145 ft.90 sq ft.12 W/mp ft.240V AC4.5A€1,424.97
RFQ
DANFOSS 088L3182 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 50 ft. Lungime, 100 sq. ft. Acoperire, 5 A, 1200 W, 240 V | CJ6YJN 088L318250 ft.100 sq ft.12 W/mp ft.240V AC5A€1,576.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3177 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 25 ft. Lungime, 50 sq. ft. Acoperire, 2.5A, 600 W, 240 V
€1,303.93 /unitate