DANFOSS 088L3503 Cablu de dezghețare pentru acoperiș și jgheab, 80 ft. Lungime, 395 W, 3.3 A | CJ6YLX

DANFOSS 088L3503 Cablu de dezghețare pentru acoperiș și jgheab, lungime 80 ft, 395 W, 3.3 A

Articol: CJ6YLX Model: 088L3503
€253.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
CuloriNegru
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466162064
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire390W
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime6 ft.
Tipul de plumbAWG 16
Lungime80 ft.
Max. Actual3.3A
Max. Temp. nefuncționare220 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.1 13 / 20 "
Material exteriorPVC
Forța de tragereN 250
Rezistență37 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj120V AC
Watts395W

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeVoltajMax. ActualCablu Dia.WattsPreț
DANFOSS 088L3500 Cablu de dezghețare pentru acoperiș și jgheab, lungime 30 ft, 170 W, 1.4 A | CJ6YLV 088L350030 ft.120V AC1.4A0.25 "-€139.55
RFQ
DANFOSS 088L3502 Cablu de dezghețare pentru acoperiș și jgheab, 65 ft. Lungime, 310 W, 2.6 A | CJ6YLW 088L350265 ft.120V AC2.6A0.25 "-€173.66
RFQ
DANFOSS 088L3504 Cablu de dezghețare pentru acoperiș și jgheab, 100 ft. Lungime, 455 W, 3.8 A | CJ6YLY 088L3504100 ft.120V AC3.8A0.25 "455W€226.39
RFQ
DANFOSS 088L3505 Cablu de dezghețare pentru acoperiș și jgheab, 120 ft. Lungime, 540 W, 4.5 A | CJ6YLZ 088L3505120 ft.120V AC4.5A0.25 "540W€289.95
RFQ
DANFOSS 088L3507 Cablu de dezghețare pentru acoperiș și jgheab, 150 ft. Lungime, 700 W, 5.8 A | CJ6YMA 088L3507150 ft.120V AC5.8A0.25 "-€313.21
RFQ
DANFOSS 088L3508 Cablu de dezghețare pentru acoperiș și jgheab, 170 ft. Lungime, 755 W, 6.3 A | CJ6YMB 088L3508170 ft.120V AC6.3A0.25 "755W€334.92
RFQ
DANFOSS 088L3509 Cablu de dezghețare pentru acoperiș și jgheab, 200 ft. Lungime, 920 W, 7.7 A | CJ6YMC 088L3509200 ft.120V AC7.7A0.25 "-€375.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3503 Cablu de dezghețare pentru acoperiș și jgheab, lungime 80 ft, 395 W, 3.3 A
€253.28 /unitate