DANFOSS 088L3646 Cablu, 330 ft. lungime, 85 sq. ft. Acoperire termică, 8.4 A, 4030 W, 480 V

Articol: CJ6YEF Model: 088L3646
€1,427.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriNegru
Acoperire85 sq ft.
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466174166
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire4030W
Temperatura de instalare23 de grade F
Temperatura de instalare (min.)-5 grade C
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime19.6 ft.
Tipul de plumbAWG14.
Lungime330 ft.
Max. Actual8.4A
Max. Temp. nefuncționare185 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.42 mm
Material exteriorPVC
producție12 W/ft.
Aplicație primarăTopirea gheții din sol și a zăpezii, protecție împotriva înghețului acoperișului
Forța de tragereN 120
Rezistență57.1 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj480V AC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireMax. ActualWattsVoltajproducțiePreț
Cablu DANFOSS 088L3640, 80 ft. Lungime, 20 sq. ft. Acoperire termică, 2.1 A, 1010 W, 480 V | CJ6YED 088L364080 ft.20 sq ft.2.1A1010W480V AC12 W/ft.€488.42
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3644, 200 ft. Lungime, 50 sq. ft. Acoperire termică, 5.1 A, 2450 W, 480 V | CJ6YEE 088L3644200 ft.50 sq ft.5.1A2450W480V AC12 W/ft.€893.13
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3648, 490 ft. Lungime, 125 sq. ft. Acoperire termică, 12.5 A, 6000 W, 480 V | CJ6YEG 088L3648490 ft.125 sq ft.12.5A6000W480V AC12 W/ft.€1,671.49
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3650, 735 ft. Lungime, 185 sq. ft. Acoperire termică, 18.6 A, 8930 W, 480 V | CJ6YEH 088L3650735 ft.185 sq ft.18.6A8930W480V AC12 W/ft.€2,544.47
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3652, 820 ft. Lungime, 205 sq. ft. Acoperire termică, 20.9 A, 10030 W, 480 V | CJ6YEJ 088L3652820 ft.205 sq ft.20.9A10030W480V AC12 W/ft.€2,645.24
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3654, 940 ft. Lungime, 235 sq. ft. Acoperire termică, 23.9 A, 11475 W, 480 V | CJ6YEK 088L3654940 ft.235 sq ft.23.9A11475W480V AC12 W/ft.€2,747.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3646 Cablu, 330 ft. lungime, 85 sq. ft. Acoperire termică, 8.4 A, 4030 W, 480 V
€1,427.76 /unitate