Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAP 08658 Sigilant siliconic transparent 9.8 oz. | AB4XUZ 20HA77

DAP 08658 Sigilant siliconic transparent 9.8 oz.

În stoc
Articol: AB4XUZ Model: 08658Crucea Ref: 20HA77
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
€25.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSealant
Timp de aplicare10 min.
bazăsilicon
Culoriclar
Tipul de containerTub
Punct de aprindereMai mare de 212 de grade F
Cura completa24 ore
Temp de performanță Gamă-40 grade până la 400 grade F
Mărimea9.8 uncie
Gravitație specifică1.007 @ 25 de grade F
substraturileMetal, aluminiu, oțel, plastic, ceramică, țiglă, sticlă, porțelan, fibră de sticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3910000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temp. de aplicare Interval (-35 de grade până la 140 de grade F)
    • COV (30g / L)
    • Caracteristici: Etanșare etanșă, flexibil, specificație NSF FDA, rezistă la crăpare și sfărâmare, aderență excelentă

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicareCuloriFamilia de culoriArticolMărimeaPreț
DAP 8656 Sigilant siliconic alb 9.8 oz. | AB4XUY 20HA76 865610 min.Alb-Sealant9.8 uncie€25.58
DAP 8660 Sigilant siliconic din oțel inoxidabil 9.8 oz. | AB4XVA 20HA78 866010 min.Oţel inoxidabil-Sealant9.8 uncie€25.58
DAP 08770 Sigilant premium pentru bucătărie și baie 10.8 oz | AH2LPM 29RV05 0877015 min.AlbalbeEtanșant pentru bucătărie și baie10.8 uncie€29.52
DAP 8781 Sigilant 10.1 oz transparent | AH2LPN 29RV06 878115 min.clarGoleșteSealant10.1 uncie€29.52
DAP 8785 Sigilant siliconic 10.1 oz migdale | AH2LPP 29RV07 878515 min.MigdalăbronzeazăSealant10.1 uncie€29.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAP 08658 Sigilant siliconic transparent 9.8 oz.
€25.58 /unitate