Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAP 8785 Sigilant siliconic 10.1 oz migdale | AH2LPP 29RV07

DAP 8785 Sigilant siliconic 10.1 oz migdale

În stoc
Element: AH2LPP Model: 8785Crucea Ref: 29RV07
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
€29.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSealant
Tip adezivSealant
Timp de aplicare15 min.
bazăsilicon
CuloriMigdală
Familia de culoribronzează
RecipientCartuș
Punct de aprindereMai puțin de 200 de grade F
Pentru utilizare peCeramica, fibra de sticla, metal, plastic, lemn
Cura completa1 zi
Temp de performanță Gamă-65 grade până la 350 grade F
Mărimea10.1 uncie
Gravitație specifică1.32 @ 25 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • COV: 28.8 g / L
    • Temp. de aplicare Interval: 35 de grade până la 140 de grade F
    • Caracteristici: vopsibil, rezistent la apă

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicareCuloriFamilia de culoriArticolMărimeaPreț
DAP 8656 Sigilant siliconic alb 9.8 oz. | AB4XUY 20HA76 865610 min.Alb-Sealant9.8 uncie€25.58
DAP 08658 Sigilant siliconic transparent 9.8 oz. | AB4XUZ 20HA77 0865810 min.clar-Sealant9.8 uncie€25.58
DAP 8660 Sigilant siliconic din oțel inoxidabil 9.8 oz. | AB4XVA 20HA78 866010 min.Oţel inoxidabil-Sealant9.8 uncie€25.58
DAP 08770 Sigilant premium pentru bucătărie și baie 10.8 oz | AH2LPM 29RV05 0877015 min.AlbalbeEtanșant pentru bucătărie și baie10.8 uncie€29.52
DAP 8781 Sigilant 10.1 oz transparent | AH2LPN 29RV06 878115 min.clarGoleșteSealant10.1 uncie€29.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAP 8785 Sigilant siliconic 10.1 oz migdale
€29.52 /unitate