Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAP 18362 Sigilant 9 oz transparent | AH2LPZ 29RV17

DAP 18362 Sigilant 9 oz transparent

În stoc
Articol: AH2LPZ Model: 18362Crucea Ref: 29RV17
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
€23.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCălăfătui
Tip adezivCălăfătui
Timp de aplicare20 min.
bazăAcril
Culoriclar
Familia de culoriGolește
RecipientCartuș
Punct de aprindereMai puțin de 200 de grade F
Pentru utilizare peBeton, Sticla, Zidarie, Metal, Lemn
Cura completa1 zi
Temp de performanță Gamă-65 grade până la 200 grade F
Mărimea9.0 uncie
Gravitație specifică1.03

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3629
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • COV: 19.3 g / L
    • Temp. de aplicare Interval: 20 de grade până la 120 de grade F
    • Caracteristici: Flexibil, Rezistent UV

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicarebazăCuloriFamilia de culoriPentru utilizare peArticolMărimeaPreț
DAP 18304 Sigilant Latex 10.1 Oz | AE2YZU 5A467 1830430 min.Latexclar--Sealant10.1 uncie€12.91
DAP 18275 Sigilant Latex 10.1 Oz | AE2YZV 5A468 1827530 min.LatexAlb--Sealant10.1 uncie€12.91
DAP 18546 Sigilant 5.5 oz transparent | AH2LPT 29RV10 1854610 min.AcrilclarGoleșteCeramica, fibra de sticla, metal, plastic, lemnCălăfătui5.5 uncie€15.92
DAP 18516 Sigilant 10.1 oz transparent | AH2LPV 29RV12 1851610 min.AcrilclarGoleșteCeramica, fibra de sticla, metal, plastic, lemnCălăfătui10.1 uncie€16.65
DAP 18360 Sigilant 9 oz alb | AH2LPY 29RV16 1836020 min.AcrilAlbalbeBeton, Sticla, Zidarie, Metal, LemnCălăfătui9.0 uncie€17.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAP 18362 Sigilant 9 oz transparent
€23.80 /unitate