Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAP 18814 Sigilant 10.1 oz Gri | AG9MAV 20VK38

DAP 18814 Sigilant 10.1 oz gri

În stoc
Articol: AG9MAV Model: 18814Crucea Ref: 20VK38
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
€21.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSealant
Tip adezivSealant
Timp de aplicare30 min.
bazăpoliuretan
CuloriGri
Familia de culoriGrays
RecipientCartuș
Punct de aprindereMai mare de 200 de grade F
Pentru utilizare peBeton, fibra de sticla, sticla, zidarie, metal, plastic, lemn
Cura completa7 zile
Temp de performanță Gamă-40 grade până la 170 grade F
Mărimea10.1 uncie
Gravitație specifică1.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • COV: 36 g / L
    • Temp. de aplicare Interval: 40 de grade până la 100 de grade F
    • Caracteristici: vopsibil

Variante de produs

ProdusModelCuloriFamilia de culoriPreț
DAP 18810 Sigilant 10.1 oz alb | AG9MAU 20VK37 18810Albalbe€21.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAP 18814 Sigilant 10.1 oz gri
€21.65 /unitate