Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMENZI DART 253G-200E Controlul vitezei DC 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386

DART CONTROLS 253G-200E DC Speed ​​Control 90 / 180vdc 10a Nema 4/12

În stoc
Element: AF2YAB Model: 253G-200ECrucea Ref: 6Z386
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
€595.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime2.75 "
frânare dinamicăNu
ÎmprejmuireNEMA 4/12
Comutatoare externeOn / Off
Înălţime7.25 "
HP @ Volți mai mari1/4 până la 2
HP @ Volți mai mici1/8 până la 1
Tensiune de intrare115 / 230 VAC
Compensare IRReglabil
Accelerare liniarăReglabil 0.5-8 sec.
Max. Amperi10
MountSuprafață
Temperatura de operare.-10 grade până la 45 grade C
RotațieReversibil
Control de vitezaSCR
Intervalul de viteză50:01:00
Reglarea vitezei+/- 1% cu reacția de tensiune a armăturii, +/- 0.5% cu reacția Tach
Ieșire de tensiune90 / 180 VDC
Lăţime5.53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acceptă feedbackul tachigrafic (Da)
    • Limita de curent / cuplu (reglabilă)
    • Circuitul urmăritorului (nu)
    • Volți Shunt Wound (100 / 200VDC)

Variante de produs

ProdusModelRotațieAdâncimeÎmprejmuireÎnălţimeTensiune de intrareMax. AmperiMountTemperatura de operare.Preț
COMENZI DART 253G-200E-7 Controlul vitezei DC 90/180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7CW sau CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10Suprafață-10 grade până la 45 grade C€815.42
COMENZI DART 253G-200E-29 Control viteză DC 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29Reversibil2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10Suprafață-10 grade până la 45 grade C€929.79
COMENZI DART 253G-200C Control viteză DC 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CReversibil1.63 "Şasiu7"115 / 230 VAC10Şasiu-10 grade până la 45 grade C€469.84
DART CONTROLS 251G-12E Control viteză, 0.15 A până la 1/4 CP, dublă tensiune, carcasă NEMA 4/12 | CJ6MFW 251G-12EDirecție unică2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABordul director-10 până la 45 grade. C€788.65
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-29 Control viteză, 0.15 A până la 1/4 CP, tensiune dublă, NEMA 4/12, comutator fwd./off/rev | CJ6MFX 251G-12E-29Reversibil2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABordul director-10 până la 45 grade. C€1,044.65
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 Control viteză, 0.15 A până la 1/4 CP, tensiune dublă, carcasă NEMA 4X, comutator fwd./off/rev | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Reversibil2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABordul director-10 până la 45 grade. C€1,111.66
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-56H2 Controlul vitezei, 0.15 A până la 1/4 CP, Tensiune dublă, Urmator de tensiune izolat | CJ6MFZ 251G-12E-56H2Reversibil2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABordul director-10 până la 45 grade. C€1,113.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS 253G-200E DC Speed ​​Control 90 / 180vdc 10a Nema 4/12
€595.37 /unitate