DART CONTROLS 253G-200E-4X Control viteză, Tensiune duală, 1/8 până la 2 CP, carcasă NEMA 4X | CJ6MGC

DART CONTROLS 253G-200E-4X Control viteză, dublă tensiune, 1/8 până la 2 CP, carcasă NEMA 4X

Articol: CJ6MGC Model: 253G-200E-4X
€1,035.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime2.75 "
ÎmprejmuireNEMA 4X
HP @ Volți mai mari1/4 până la 2
HP @ Volți mai mici1/8 până la 1
Tensiune de intrare120 / 240 VAC
Compensare IRReglabil
Lungime7.25 "
Accelerare liniarăReglabil
Max. Amperi10A
MountBordul director
Temperatura de operare.-10 până la 45 grade. C
RotațieDirecție unică
Control de vitezaSCR
Intervalul de viteză50:1
Reglarea vitezei+/- 1% din viteza de bază
Ieșire de tensiune90 / 180 VDC
Lăţime5.53 "

Variante de produs

ProdusModelRotațieAdâncimeÎmprejmuireÎnălţimeTensiune de intrareMax. AmperiMountTemperatura de operare.Preț
COMENZI DART 253G-200E-7 Controlul vitezei DC 90/180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7CW sau CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10Suprafață-10 grade până la 45 grade C€815.42
COMENZI DART 253G-200E-29 Control viteză DC 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29Reversibil2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10Suprafață-10 grade până la 45 grade C€929.79
COMENZI DART 253G-200C Control viteză DC 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CReversibil1.63 "Şasiu7"115 / 230 VAC10Şasiu-10 grade până la 45 grade C€469.84
COMENZI DART 253G-200E Controlul vitezei DC 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200EReversibil2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10Suprafață-10 grade până la 45 grade C€595.37
DART CONTROLS 251G-12E Control viteză, 0.15 A până la 1/4 CP, dublă tensiune, carcasă NEMA 4/12 | CJ6MFW 251G-12EDirecție unică2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABordul director-10 până la 45 grade. C€788.65
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-29 Control viteză, 0.15 A până la 1/4 CP, tensiune dublă, NEMA 4/12, comutator fwd./off/rev | CJ6MFX 251G-12E-29Reversibil2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABordul director-10 până la 45 grade. C€1,044.65
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 Control viteză, 0.15 A până la 1/4 CP, tensiune dublă, carcasă NEMA 4X, comutator fwd./off/rev | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Reversibil2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABordul director-10 până la 45 grade. C€1,111.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS 253G-200E-4X Control viteză, dublă tensiune, 1/8 până la 2 CP, carcasă NEMA 4X
€1,035.34 /unitate