Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMENZI DART 65E60-12 Controlul vitezei DC 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43

DART CONTROLS 65E60-12 DC Control viteză 0-12vdc 60a Nema 4x

În stoc
Articol: AF2VMD Model: 65E60-12Crucea Ref: 6YC43
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
€758.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime2.27 "
ÎmprejmuireNEMA 4X
Comutatoare externeNici unul
Înălţime9"
HP @ Volți mai mari12 la 48
HP @ Volți mai mici1/8 până la 1
Tensiune de intrare12 VDC
Compensare IRReglabil
Accelerare liniarăReglabil 0-10 sec.
Max. Amperi60
MountŞasiu
Temperatura de operare.-10 grade până la 45 grade C
RotațieDirecție unică
Control de vitezaPWM
Intervalul de viteză30:1
Reglarea vitezei+/- 1% din viteza de bază
Ieșire de tensiune0-12 VDC
Lăţime6.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Limita de curent / cuplu (reglabilă)
    • Decelerare liniară (fixată 0.5 sec.)

Variante de produs

ProdusModelTip montareAdâncimeÎmprejmuireTemperatura de operare.RotațieIeșire de tensiuneLăţimeÎnălţimePreț
COMENZI DART 65E40 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 grade până la 45 grade CDirecție unică0-24/36 VDC3.7 "7"€741.61
COMENZI DART 65E40-12 Controlul vitezei DC 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 grade până la 45 grade CDirecție unică0-12 VDC3.7 "7"€741.60
COMENZI DART 65E60 Control viteză DC 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 grade până la 45 grade CDirecție unică0-24/36 VDC6.7 "9"€791.93
COMENZI DART 65E10C Control viteză DC 12/24/36/48VDC 10A Șasiu | AH7YBB 38EG40 65E10CŞasiu1.68 "Şasiu-30 grade până la 60 grade CDirecție unică0 la 48 VDC4.25 "3.6 "€539.19
COMENZI DART 65E20C Control viteză DC 12/24/36/48VDC 20A Șasiu | AH7YBC 38EG41 65E20CŞasiu2.03 "Şasiu-30 grade până la 60 grade CDirecție unică0 la 48 VDC4.25 "3.6 "€641.13
COMENZI DART 65E10E Control viteză DC 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | AH7YBD 38EG42 65E10EPerete4.78 "NEMA 4X / 12-15 grade până la 60 grade CDirecție unică0 la 48 VDC5.53 "7.3 "€978.83
COMENZI DART 65E20E Control viteză DC 12/24/36/48VDC 20A NEMA 4X/12 | AH7YBE 38EG43 65E20EPerete4.78 "NEMA 4X / 12-15 grade până la 60 grade CDirecție unică0 la 48 VDC5.53 "7.3 "€1,030.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS 65E60-12 DC Control viteză 0-12vdc 60a Nema 4x
€758.37 /unitate