DAYTON 10D962 Ventilator de evacuare 24 inch 4430 Cfm | AA2CTK

DAYTON 10D962 Ventilator de evacuare 24 inch 4430 Cfm

În stoc
Element: AA2CTK Model: 10D962

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,049.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C308
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP4430
CFM @ 0.125-In. SP3974
CFM @ 0.250-In. SP3417
CFM @ 0.375-In. SP2499
Dimensiunea A28 "
Dimensiunea B7"
Dimensiunea C3-1/8 "
Dimensiunea D24-1/2 "
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C215
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă3.4/1.7
Obturator de perete galvanizat Nr.1C746
Material de gardăOţel
Înălţime28 "
Hz60
În interiorul Dia.24-3/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime6-1/2 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1140
Poziție de montareVertical
Numărul de lame3
În afara Dia.28 "
Fază1
Elice Dia.24 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.16.3
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.14
Control de vitezaNu
TipUnitate directă de serviciu mediu
Venturi Clearance Dia.24-3/8 "
Adâncimea Venturi3-3/8 "
Voltaj115/230
Watts248
Lăţime28 "
Sârmă de protecție finisatăPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorRPM motorNumărul de lameÎn afara Dia.Preț
DAYTON 10D959 Ventilator de evacuare 24 inch 3533 Cfm | AA2CTH 10D9593.0353330236"1/41160328 "€949.10
DAYTON 10D969 Ventilator de evacuare 24 inch 3984 Cfm | AA2CTT 10D9694.0/2.03984340025-3/4 "1/31750324 "€1,473.73
DAYTON 10D970 Ventilator de evacuare 24 inch 5438 Cfm | AA2CTU 10D9704.9/2.55438504911-1/4 "1/21140628 "€1,699.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D962 Ventilator de evacuare 24 inch 4430 Cfm
€1,049.72 /unitate